※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セパレトカッタバイメタル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 07118807 品番 SB-33S
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

カッター取り替えがワンタッチでスピーディーにできます。
切り屑4分割超硬チップ(SC)、高級バイメタル(SB)の採用により切れ味抜群です。
切りカスの除去が簡単に行えます。

刃径(Φmm)バイメタル33 シャンク径(Φmm)9 用途被削材:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチック等 仕様専用シャンク、センタードリル付き トラスコ品番837-4037 材質バイメタル 質量(g)151

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする