※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピラミッドドリル3本組メタルケースセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07118843 品番RSD-123S
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

スパイラルカットシステムで切れ味がアップしています。
ステップだから多用途に使えます。
1本で径の違う穴あけができます。
バリ取り、穴の繰り広げ、面取り作業にも便利です。
センターポンチ作業が不要です。

用途電気・電設工事、自動車修理、板金、ホビー、DIYなど、被削材:鉄(2mmまで)、ステンレス(1.6mmまで)、アルミ、銅、合板、プラスチック トラスコ品番837-4032 セット内容RSD-1・RSD-2・RSD-3各1本 材質高速度鋼(HSS) 質量(g)630 表面処理チタンコーティング ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×85×38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする