※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLSDS85P5 DLSDS  5本パック ミヤナガ 07119692 DLSDS85P5 DLSDS  5本パック ミヤナガ 07119692 DLSDS85P5 DLSDS  5本パック ミヤナガ 07119692

DLSDS 5本パック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07119692 品番 DLSDS85P5
在庫数量:残り2点
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,730 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
刃先径(Φmm)8.5 トラスコ品番472-0849 材質刃部:超硬チップ 刃数3 全長(mm)166 質量(g)303 有効長(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする