※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
DLSDSネジ 3本パック
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1組
刃先径(Φmm)
3.5
注文コード
07119717
品番
DLSDS35JP33
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
刃先径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
刃先径(Φmm)
3.5
トラスコ品番
811-4979
材質
刃部:超硬チップ
刃数
3
全長(mm)
116
有効長(mm)
50