※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
DLSDSネジ 3本パック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
07119726
品番
DLSDS43JP33
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
4.3
トラスコ品番
811-4975
材質
刃部:超硬チップ
刃数
3
全長(mm)
116
有効長(mm)
50