※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンMAXビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07119988
品番
DLMAX22034
参考基準価格(税別)
¥11,660
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
22
全長(mm)
340
トラスコ品番
811-4968
材質
刃部:超硬チップ
刃数
5
有効長(mm)
200