※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンMAXビット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07120067
品番
DLMAX26038
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
26
全長(mm)
380
トラスコ品番
811-4972
材質
刃部:超硬チップ
刃数
5
有効長(mm)
260