デルタゴンSDSネジタイプ3本パック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 07120112 品番 DLSDS34JP3
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
刃先径(Φmm)3.4 トラスコ品番751-2724 材質刃部:超硬チップ 刃数3 全長(mm)116 有効長(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする