ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンSDSネジタイプ3本パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3本)
注文コード
07120137
品番
DLSDS43JP3
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
4.3
トラスコ品番
811-4780
材質
刃部:超硬チップ
刃数
3
全長(mm)
116
有効長(mm)
50