※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルタゴンビットSDSプラス

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)12 全長(mm)1500 注文コード07120268 品番DLSDS12015
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は刃先径・刃径・全長など20種類から選べます 他の種類を見る

複数刃採用により性能が更にアップしました。
対鉄筋性能が向上。
デッキプレートを貫通。
真円に近い穴あけを実現。
少ない外径磨耗。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。

刃先径(Φmm)12 全長(mm)1500 用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業。 トラスコ品番811-4920 材質刃部:超硬チップ 刃数3 有効長(mm)200 シャンク形状SDSプラス
注意
※防塵メガネ・安全靴等の保護具を着用下さい。
※手袋等巻き込まれるような物は、使用しないで下さい。
※回転中の刃物等には絶対に手を触れないで下さい。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07120338
2026-01-17
用途:
アンカー打設
オカケン 様

下穴を開けるのに大変重宝しました!
今回はアンカー用で大口径を使いましたが、
普段はノンプラビスを使うのに4.3を使用してます。
普段から良くデルタのコンクリートキリは使用してますので
大変助かってます。

対象商品:
07120252
2021-06-03
用途:
衛生器具の取付けで使用
堀内工業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

通常の長さの物では状況により斜めになったり器具に傷を付けてしまうので購入。
重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする