ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンビット回転用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07120444
品番
DLH110
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
11
トラスコ品番
811-4776
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
150
有効長(mm)
120