ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンビット回転用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07120462
品番
DLH072
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
7.2
トラスコ品番
811-4774
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
125
有効長(mm)
75