ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンビット回転用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07120478
品番
DLH075
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
7.5
トラスコ品番
751-2155
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
125
質量(g)
263.7
有効長(mm)
75