ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンビット回転用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07120487
品番
DLH080
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
8
トラスコ品番
751-2163
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
125
質量(g)
350
有効長(mm)
75