※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B4L-23W ディープソケット(12角) KTC 07120592 B4L-23W ディープソケット(12角) KTC 07120592

ディープソケット(12角)

(6件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07120592 品番 B4L-23W
参考基準価格(税別)¥3,160 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
仕様
21世紀バージョンツール
パワーフィット
差込角(mm[inch])12.7[1/2] 二面幅S(mm)23 寸法L(mm)100 寸法H(mm)24 寸法D2(Φmm)28.5 寸法D1(Φmm)31 寸法l(mm)84 質量(g)301 トラスコ品番307-5362 寸法S(mm)23 穴角十二角 差込角(sq.)12.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07120601
2021-08-15
用途:
袋ジョイントの締め付け
農・林・水産業

スピンナハンドル
https://www.monotaro.com/p/0712/0601/
と組み合わせて使用。
袋ジョイントの締め付けは普通のソケットではボルトが当たるので、コレです。

対象商品:
07120504
2021-06-17
用途:
バイク整備
株式会社坂本基礎工業 様 (建設業・工事業)

さすがKTCです
価格も手頃ですし満足してます。
また購入します

対象商品:
07120531
2018-02-05
用途:
エンジン組み立て

安定のKTCです。12角ヘッドボルトなど特定の場所にしか普段はあまり使用しませんがソケット口の肉の薄さが作業性を上げてくれます。

対象商品:
07120723
2015-03-29
用途:
クランプのボルトを締める時

商品自体大変しっかりしており,かなりのトルクで締めるのですが安心かんがあります。ディープソケットでこれ位のサイズになると、近所の店では売ってなくモノタロウさんなら発送も早いので助かります。

対象商品:
07120337
2013-10-10
用途:
スズキのシリンダーヘッドのボルト脱着
株式会社カーショップ中西 様

問題ない

対象商品:
07120574
2011-11-02
用途:
トルクレンチ(ホイール用)に取り付けています。
自動車・二輪車・自転車関連業

12角なので、ラチェットでないトルクレンチには大変便利です。ダメになったらまた買うと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする