※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウイニングボアー
ウイニングボアーの ドリル
ウイニングボアーの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ウイニングボアーの コンクリートドリル
2分六角軸コンクリート用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07121126
品番
WBQ043
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
材質
刃部:超硬チップ
シャンク形状
六角軸
トラスコ品番
774-8221
全長(mm)
100
質量(g)
18
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6.35
刃径(Φmm)
4.3