ウイニングボアー
ウイニングボアーの ドリル
ウイニングボアーの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ウイニングボアーの コンクリートドリル
7本組六角軸コンクリート用ドリルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07121196
品番
WBQ-7S
参考基準価格(税別)
¥10,150
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
刃部:超硬チップ
シャンク形状
六角軸
トラスコ品番
774-8299
セット内容
セット内容(mm):3.5・4.3・4.5・4.8・5.0・6.0・6.4、収納ホルダー:
質量(g)
159