※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDSタイプシャンクドリル付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07121388 品番SS-03
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

セパレートカッター用の専用シャンクです。
SDSシャンクタイプでセンタードリル付きです。

材質センタードリル:コバルト、台金部:特殊鋼 用途替刃式セパレートカッター用の専用シャンクです 仕様センタードリル付き トラスコ品番837-3577 質量(g)92 タイプSDSシャンクタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする