※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 面取り・バリ取り
ニューストロング販売の 面取りカッター
ニューストロング販売の カッター(カウンターシンク)
ストロングカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07121433
品番
NSC-10.8
参考基準価格(税別)
¥59,088
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10.8
トラスコ品番
837-3853
セット内容
単品
材質
ソリッド:Z-10
質量(g)
240
切刃形状
その他