※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B3L-5/16 ディープソケット(6角 インチ) KTC 07121466 B3L-5/16 ディープソケット(6角 インチ) KTC 07121466

ディープソケット(6角 インチ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07121466 品番 B3L-5/16
参考基準価格(税別)¥2,030 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
穴角6角 差込角(sq.)9.5 寸法S(mm)7.9 対辺寸法(inch)5/16 トラスコ品番392-1034 質量(g)45 寸法L(mm)60 寸法H(mm)9 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)17 寸法D1(mm)12 寸法D2(mm)17 寸法l(mm)48.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07121247
2023-01-04
用途:
クラッシックミニのホイールナット用

確実なフィットでインパクトレンチでも無用の衝撃なし。確実な作業には精度と材質が必要ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする