※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 面取り・バリ取り
ニューストロング販売の 面取りカッター
ニューストロング販売の カッター(カウンターシンク)
ストロングカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07121467
品番
NSC-5.8
参考基準価格(税別)
¥33,387
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.8
トラスコ品番
837-3856
セット内容
単品
材質
ソリッド:Z-10
質量(g)
40
切刃形状
その他