※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の バイト
ニューストロング販売の ボーリングバイト
プレーンバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07121528
品番
PB-2
参考基準価格(税別)
¥26,520
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
径(Φmm)
16
全長(mm)
250
トラスコ品番
837-3862
セット内容
本体、完成バイト1本
材質
S45C磨き材
質量(kg)
0.41