ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの ホールソー
ミヤナガの ホールソー関連商品
トメネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07122377
品番
M8
参考基準価格(税別)
¥20
販売価格(税込)
¥17
販売価格(税別)
¥
15
バスケットに入れる
278センタードリルの止めねじです。
全長(mm)
8
用途
ホールソー278Φ60〜120用
仕様
ホールソー278Φ60〜120用
トラスコ品番
811-3443
寸法(mm)
8
サイズ
レンチサイズ:4
質量(g)
2
レンチサイズ(mm)
4