※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デルタゴンメタルボーラー750A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07123856 品番 DLMB75A245
参考基準価格(税別)¥25,400 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。
作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。
SM/SN材にも対応。

用途
厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
刃先径(Φmm)24.5 トラスコ品番811-5140 質量(g)144 適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする