※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬先ムクストレートシャンクドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07125947 品番 SSD 11.0 G2
参考基準価格(税別)¥61,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
ドリル径(Φmm)11 溝長(mm)70 全長(mm)140 シャンク径(Φmm)12 トラスコ品番810-3330 材質G2(ロー付タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする