※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ストレートシャンク
超硬先ムクストレートシャンクドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07125983
品番
SSD 13.0 G2
参考基準価格(税別)
¥67,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
13
溝長(mm)
75
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
12
トラスコ品番
810-3334
材質
G2(ロー付タイプ)