※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬先ムクストレートシャンクドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07126017 品番 SSD 14.5 G2
参考基準価格(税別)¥79,200 販売価格(税込) ¥58,168
販売価格(税別)
52,880
ドリル径(Φmm)14.5 溝長(mm)80 全長(mm)160 シャンク径(Φmm)16 トラスコ品番810-3337 材質G2(ロー付タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする