※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬先ムクストレートシャンクドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07126026 品番 SSD 15.0 G2
参考基準価格(税別)¥84,800 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
ドリル径(Φmm)15 溝長(mm)80 全長(mm)160 シャンク径(Φmm)16 トラスコ品番810-3338 材質G2(ロー付タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする