※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬先ムクストレートシャンクドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07126062 品番 SSD 17.0 G2
参考基準価格(税別)¥97,600 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
ドリル径(Φmm)17 溝長(mm)100 全長(mm)180 シャンク径(Φmm)16 トラスコ品番810-3342 材質G2(ロー付タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする