※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬先ムクストレートシャンクドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07126166 品番 SSD 22.0 G2
参考基準価格(税別)¥132,500 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
ドリル径(Φmm)22 溝長(mm)140 全長(mm)220 シャンク径(Φmm)20 トラスコ品番810-3372 材質G2(ロー付タイプ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする