※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ドリル
FKD(フクダ精工)の 超硬ストレートシャンク
超硬先ムクストレートシャンクドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07126202
品番
SSD 24.0 G2
参考基準価格(税別)
¥148,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
24
溝長(mm)
160
全長(mm)
240
シャンク径(Φmm)
25
トラスコ品番
810-3376
材質
G2(ロー付タイプ)