M274 ヘックスめがねレンチ セット KTC 07127172

M274 ヘックスめがねレンチ セット KTC 07127172
M274 ヘックスめがねレンチ セット KTC 07127172

ヘックスめがねレンチ セット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4本組)注文コード07127172品番M274
参考基準価格(税別)¥7,760販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。
六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。
柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。

形状オフセットトラスコ品番383-7742セット内容・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H)質量(g)330
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07127172
2023-12-30
用途: 車のメンテナンス

コストパフォーマンスが良く、大変に満足しています。

対象商品 : 07127172
2017-01-28
用途: 自動車の部品の分解
峯松モータース自動車・二輪車・自転車関連業

きつく締まっているボルトを分解するときに使うと便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 07127172
2015-07-01
用途: 自動車整備

少し華奢だが安心感はある。他のサイズが増えれば購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする