曜日別特売
HLD2009B ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット KTC 07128256

ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(9本組)注文コード07128256品番HLD2009B
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。
本締めに使用できる独自の新設計。
特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。
高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。

セット内容
・ハイグレードボールポイントL型スタンダード六角棒レンチ(インチサイズ)(HLD200-1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8)
ホルダー
先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプスタンダードトラスコ品番373-5036質量(g)235
注意
※ボールポイントは限界トルクが低いため、力の入れ過ぎに注意して下さい。
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする