ミニター
ミニターの ドリル
ミニターの ハイスドリル
ミニターの ハイスその他ドリル
ミニモ ストレートホールバー ハイスブレード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07128537
品番
KA4002
参考基準価格(税別)
¥35,960
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
3
トラスコ品番
837-3754
質量(g)
22
材質
ハイス
軸径(Φmm)
6.35
全長(mm)
85.9
刃長(mm)
11.4