マグネットハンド(伸縮シャフト)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 吊上能力(kg)マグネット:1.3 注文コード07128545 品番VL3-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,080
この商品は吊上能力など4種類から選べます 他の種類を見る

7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。
ポケット収納に便利なクリップ付きです。
ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2〜3倍アップしました。
サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。
吊上能力は1.3kgです。

吊上能力(kg)マグネット:1.3 トラスコ品番373-9058 質量(g)70 寸法L(mm)185〜815 外径(Φmm)マグネット:8 寸法l(mm)145 先端形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25649795
2021-07-29
用途:
金属製品を床に落とした時に拾う時に使用。

マグネットが小さくて磁力が弱いのと伸縮シャフトが直ぐに壊れる。

対象商品:
07128554
2014-03-27
用途:
現場での結束線くず拾いよう
岸鉄筋株式会社 様

まだ、使用してません。かなりよさそう。

対象商品:
07128554
2012-04-12
用途:
狭いところでの仕事でモノを取るときとか落としたときに使用してます
建設業・工事業

今まで同じようなモノを使用していたのが壊れまして(先が抜けそうになった)新たに強靱なモノをということで購入 さすがKTC! 良い物作ってます(さすがに値段がものを言いますが) 購入してまだあまり日がたっていませんが、スパナとかなら平気で持ち上がります(46片口とかシノ付きなんかも) いざという時に役にたつなっと感心してます あとこれ聴診棒にも使えるので重宝しますよ あと1000円安かったらもう一つ買うんだけどな・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする