ミニター
ミニターの ドリル
ミニターの ハイスドリル
ミニターの ハイスその他ドリル
ミニモ ハイスピードスチールトドリル Φ0.6
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
07128844
品番
KA1111
参考基準価格(税別)
¥17,380
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
折れにくい高靭性素材を使用しています。(スチール)
優れた剛性と適度な靭性を兼ね備えています。(ハイス)
トラスコ品番
837-3706
外径(Φmm)
0.5
仕様
WA#180 3×13mm
軸径(Φmm)
2.34
幅(mm)
10
全長(mm)
43.5
質量(g)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
刃長(mm)
10
適合材
樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅