ミニモ ハイスピードスチールトドリル Φ0.6

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 07128853 品番 KA1112
参考基準価格(税別)¥17,380 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

折れにくい高靭性素材を使用しています。(スチール)
優れた剛性と適度な靭性を兼ね備えています。(ハイス)

トラスコ品番837-3707 外径(Φmm)0.6 仕様WA#240 3×13mm 軸径(Φmm)2.34 幅(mm)10 全長(mm)43.5 質量(g)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 刃長(mm)10 適合材樹脂、ゴム、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする