※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スターエム
スターエムの ドリル
スターエムの 木工用
スターエムの 木工用ドリル
超硬座掘錐 18×85
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
07129386
品番
86885
参考基準価格(税別)
¥48,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
セット内容
六角レンチ
材質
普通鋼
全長(mm)
ガイド/150、カッター/39
サイズ
18×85
シャンク径(Φmm)
六角軸13
刃先径(Φmm)
18
外径(Φmm)
85
有効長(mm)
39
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
500〜1000