CK-071R 陳 建一 IH200V対応二段蒸し器 タマハシ 07131727

本体

陳 建一 IH200V対応二段蒸し器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
07131727
品番
CK-071R
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

ご家庭で扱いやすい二段蒸し器。中華まんなどがふっくら仕上がります!両手鍋に中子がセットされた形状のため、中子を外せば両手鍋として毎日のお料理に使えます。お手入れがしやすく扱いやすいベーシックなステンレス製。
料理の鉄人で知られる陳建一公認商品です。
ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。

用途
ガス火・IH対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする