※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂柄T型いじり止めトルクスドライバ

(3件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07132063 品番 D1T-T40H
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
先端形状いじり止めトルクス 先端サイズT40 軸長(mm)150 材質(グリップ)ポリプロピレン、エラストマー樹脂 仕様21世紀バージョン トラスコ品番383-7408 軸径(Φmm)12 全長(mm)282 質量(g)190 種類グリップドライバー グリップ径(Φmm)38 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
※いじり止めトルクレンチは通常のトルクレンチに比べて構造上、耐荷重性が低くなっているため、力の入れ過ぎに注意して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07132002
2018-02-28
用途:
電動工具の修理など

やはり国産のKTCは強度が違いますね。
大事に使えば一生物ですね。
こういう工具物は良いもの買いましょう

対象商品:
07132027
2018-03-05
用途:
内装のトルクススクリューの脱着に
高橋商会 様

ドライバーとしてのトルクスねじの脱着ではここまで大きくしっかりした柄は必要ないかと。工具箱内で場所を取り、尚プラスマイナスドライバーと同じ柄の形状で区別が一瞬しにくいのも欠点かと。

対象商品:
07132002
2015-12-07
用途:
弊社にて設計&販売してるGPSユニットの”いじり止め”ビス取り付けに使用します。
有限会社エムティーエス 様

納期及び使用感(手の握り具合)もとても良いです。今回2本購入しましたので、、また簡単には消耗しない特殊ドライバーなので私が生きている間の再購入は無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
1人が参考にしています
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする