大型銅・樹脂管用ラチェットパイプカッタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07133411 品番PCRT2-66
参考基準価格(税別)¥61,700 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
肉厚(mm)
銅管(呼び1 1/4〜2 1/2inch):2.03(max)
水道用硬質塩ビ管(呼び30〜50mm):4.5(max)
水道用ポリエチレン管(呼び25〜50mm):6.5(max)
ガス用ポリエチレン管(呼び25〜50inch):5.5(max)
適合外径(Φmm)35〜66 付属品銅・樹脂管用替刃1枚付き トラスコ品番308-0854 質量(g)1650 寸法L(mm)335 寸法H(mm)62 寸法W(mm)135 寸法R(mm)90
注意
※鋼管、SUS管には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする