KTC
KTCの ハンマー
KTCの 銅ハンマー
銅ハンマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07133612
品番
UD2-10
参考基準価格(税別)
¥9,660
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
適合
ヘッドの交換可能。(ロールピンタイプ)
本体は鋳鉄製。
種類
銅ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長L(mm)
330
材質(頭)
銅
材質(柄部)
木
主な用途
機械の組立・修理/治具の取り付け/金型作業
サイズ
1ポンド
質量(g)
450
寸法H(mm)
88
寸法W(mm)
30
トラスコ品番
395-7985