樹脂製工具箱 KTC

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07134075 品番TCP1-1
参考基準価格(税別)¥8,090 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

本来は自動車部品用に開発されたもので、ABSの特徴も備えている新しい素材のモストロンを使用しています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)385×190×65 トラスコ品番807-0695 材質プラスチック 質量(kg)0.8 材質(本体)スチール 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)385×190×65 外寸法・幅(mm)385 外寸法・高さ(mm)65 外寸法・奥行(mm)190

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07134075
2014-05-08
用途:
工具を入れて出かけます

工具を数点持ち出すときに使ってます。丈夫で長期愛用しています。
簡単なセット分程度の工具は入ります。入れすぎると取って部分が内側に出っ張っていますのでふたが閉まりません。
一つ用意しておくと便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグスチール製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする