万能ハサミ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード07134601 品番AP-175
参考基準価格(税別)¥5,090 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

特殊鋼を高周波熱処理し、切味、耐久性に優れています。
切断面の歪み、曲りが生じにくいよう刃背部を特殊形状にしています。
支点のボルトには、ゆるみを防ぐことで自動的に最適の切味が得られるように特殊座金を入れています。

全長(mm)180 トラスコ品番821-7799 質量(g)200 呼び寸法175 全長L(mm)180

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:304

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする