L682KZ GD83 リンケージ 4本脚チェア 肘無 プレーンシェル ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) グリーン購入法:適合 高さ843mm幅519mm奥行561mm  L682KZ GD83 07135217

L682KZ GD83 リンケージ 4本脚チェア 肘無 プレーンシェル ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07135217 L682KZ GD83 リンケージ 4本脚チェア 肘無 プレーンシェル ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07135217 L682KZ GD83 リンケージ 4本脚チェア 肘無 プレーンシェル ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07135217 L682KZ GD83 リンケージ 4本脚チェア 肘無 プレーンシェル ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07135217 L682KZ GD83 リンケージ 4本脚チェア 肘無 プレーンシェル ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07135217 L682KZ GD83 リンケージ 4本脚チェア 肘無 プレーンシェル ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 07135217

リンケージ 4本脚チェア 肘無 プレーンシェル ブラックフレーム

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 背カラー:ホワイト 座カラー:ホワイト 注文コード07135217 品番L682KZ GD83
参考基準価格(税別)¥46,100 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様シェル/ガラス繊維強化ポリプロピレン樹脂/脚フレーム/スチールパイプクロームメッキ/質量/5.5kg/収納:スタッキング収納 /スタッキング詳細:縦スタッキング その他4本脚タイプ ブラックフレーム 幅(mm)519 背カラー:ホワイト 座カラー:ホワイト 高さ(mm)843 奥行(mm)561 キャスター 背幅(mm)450 脚数(本)4本脚(ブラック) グリーン購入法適合 スタッキング4台まで可能 材質(テーブル) 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,390 / 税込 ¥1,529
北海道地方数量1につき ¥1,390 / 税込 ¥1,529
沖縄地方数量1につき ¥1,390 / 税込 ¥1,529

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする