ラベルのようにしっかり貼れて、ふせんのようにはがせる。60mmを基準サイズとした広範囲糊ふせんシリーズです。ふせんのほぼ全面に糊がついているため、一般的なふせんよりも浮きやめくれが少なく、しっかり貼り付けられます。書き込みスペースを十分に確保したスタンダードサイズ。メモとラベルの両方の用途に使いやすいサイズです。ラベルのような貼り心地でありながら、必要に応じてきれいにはがせるため、表示や分類にも便利です。用途に合わせて選べるサイズ・カラー展開で、オフィス・工場・店舗・家庭など幅広いシーンで活躍します。ゼロホルムな水性のりを使用しており、安心してお使いいただけます。