1334-0014-0720 ジーノート(gnotes)ふせん パワーズ 60x60mm プリントインフォームジャパン 07135498

1334-0014-0720 ジーノート(gnotes)ふせん パワーズ 60x60mm プリントインフォームジャパン 07135498
1334-0014-0720 ジーノート(gnotes)ふせん パワーズ 60x60mm プリントインフォームジャパン 07135498

ジーノート(gnotes)ふせん パワーズ 60x60mm1334-0014-0720

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可7日以内出荷とは
この商品は12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
07135498
品番
1334-0014-0720
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
¥279

60mmを基準サイズとした、新しいスタンダードシリーズ。コンパクト化が進むノートや手帳、デジタルデバイスなど、現代のワークスタイルに合わせて設計したふせんシリーズです。サイズごとに役割を持たせ、用途に応じて選びやすいラインアップを実現しました。一般的な75×75mmサイズよりコンパクトで、ノートや手帳、PC周りなど限られたスペースにもバランスよく貼ることができます。「書きやすさ」と「省スペース」を両立した、これからのワークスタイルに適したサイズです。粘着力をアップし、糊幅を広くすることで、しっかり貼れて外れにくい仕様です。用途や好みに合わせて選べる全12色のカラーバリエーション。ゼロホルムな水性のりを使用しており、安心してお使いいただけます。

用途
会議や打ち合わせでのメモや伝言に。ノートや手帳の記録、ToDoリストの作成に。書類や資料へのコメントやフィードバックに。PCモニターやデスク周りのリマインダーとして。色分けによる情報整理やスケジュール管理など、オフィス・学校・家庭のさまざまなシーンで活躍します。
注意
※粗面や埃、湿気がある面では、貼り付きにくいことがあります。貼り付ける素材によっては表面を傷つけたり、粘着剤が残る恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする