1075-0000-005 ジーノート(gnotes)ふせん パワーズ_9 プリントインフォームジャパン 07135532

1075-0000-005 ジーノート(gnotes)ふせん パワーズ_9 プリントインフォームジャパン 07135532
1075-0000-005 ジーノート(gnotes)ふせん パワーズ_9 プリントインフォームジャパン 07135532
1075-0000-005 ジーノート(gnotes)ふせん パワーズ_9 プリントインフォームジャパン 07135532
1075-0000-005 ジーノート(gnotes)ふせん パワーズ_9 プリントインフォームジャパン 07135532

ジーノート(gnotes)ふせん パワーズ_91075-0000-005

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1冊(450枚)
注文コード
07135532
品番
1075-0000-005
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

90x60mmの台紙の両面に、サイズ・カラーが異なる全9種類のふせんをコンパクトにセット。15×60mm・30×30mm・60×60mmの3サイズを採用し、用途に応じて使い分けが可能。持ち運びや収納に便利なコンパクト設計。当社標準品より粘着力をアップ、しっかり貼れて、快適に使用できます。ゼロホルムな水性のりを使用しており、安心してお使いいただけます。

用途
15×60mm:インデックスや見出し、重要箇所のマーキングに。30×30mm:伝言や短いメモ、チェック事項の記入に。60×60mm:会議メモやアイデアの整理、ToDoリストなど、たっぷり書き込みたい場面に。オフィス・学校・家庭など、さまざまなシーンで用途に応じて使い分けられます。コンパクトなので、外出先や出張先でも持ち歩きやすく、必要なサイズをすぐに取り出せます。
注意
※粗面や埃、湿気がある面では、貼り付きにくいことがあります。貼り付ける素材によっては表面を傷つけたり、粘着剤が残る恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「付箋(ふせん)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする