※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の フライスカッター
FKD(フクダ精工)の 専用カッター
FKD(フクダ精工)の Tスロット
キーシートカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07135844
品番
KC 24X0.8XS
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
24
刃幅(mm)
0.8
トラスコ品番
809-7561
材質
ハイス(SKH51)
刃数
14
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
12
首径(mm)
9
首長(mm)
11