- ドリルペースト モノタロウ 07135886 - ドリルペースト モノタロウ 07135886 - ドリルペースト モノタロウ 07135886 - ドリルペースト モノタロウ 07135886

ドリルペースト

(73件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1缶(1kg) 注文コード07135886 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タップ加工はもとよりドリル、リーマー、ネジ切などの低速精密加工にも使用できます。
特に炭素鋼、合同鋼アルミ合金はもちろん、ステンレス鋼、耐熱鋼にも優れた効果を発揮します。※但し変色の恐れがある銅、銅合金は除きます。ペースト状の為取り扱いやすく、使用量が少量で済み、作業環境を汚しません。切削加工熱によって液状となり切削部へ浸透し、タップの磨耗破損が減少し、きれいなネジが得られます。

形状ペースト 用途ペースト状切削加工剤(不水溶性・塩素系) 成分鉱油、クロロパラフィン(C14-17)、固形パラフィン、潤滑添加剤、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール 適合工具タップ、ドリル、リーマ、ねじ切り 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量1kg
化学物質等安全データシート(SDS): RoHS指令対応証明書:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07135886 - 04868866 C-101 タッピングペースト 日本工作油 タッピングペースト 日本工作油 1缶(1kg) 1,998 税込2,198 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 73
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07135886
2021-12-27
用途:
切削タップのタップグリスとして
サービス業

M3〜M8のタップ穴切削用として購入しました。
先ず車用の固形ワックスより大きめの缶に驚きながら価格に対してコストパフォーマンスが優れている事を実感します。
ペースト自体も硬めでワックスに近い感じですが木ベラや毛足の硬い筆等で簡単にすくえるレベルです。
今まではオイルスプレー等を降って切削していましたがタップ等にも塗り易く切削時の作業性も向上し流石切削用グリスと実感いたしました。
もっと早くから使っていればタップの寿命向上や折れを防止できたかと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
07135886
2022-03-30
用途:
ボール盤でのキリ穴やタップ加工

前は黄色の缶のを使っていましたが遜色は無く使えます。
大きいと言っている人もいる様ですが、小分けにして使っていますので、5キロ缶などでもっと安くなるならそちらを買いたいです。

対象商品:
07135886
2021-12-19
用途:
DIYに

他の方のレビューにもありますがものすごい量です(;´Д`)
横着して電動ドリルに装着した刃先をカンカンにチョンと浸してから使ってます
スプレーの潤滑油のように広がらないので使い勝手がいいです

対象商品:
07135886
2022-01-23
用途:
機械加工時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

タップモミ時にタップを切れやすくかじりを防ぐのにとても役に立ちます。

対象商品:
07135886
2022-01-19
用途:
穴加工
製造業

他社のペーストとほとんど変わり有りませんね。
これからは此方をメインに使わせてもらいます。

対象商品:
07135886
2020-11-02
用途:
カスタム

届いてビックリこんなに大きいとは思わなかったです、もう少し小さいサイズもラインナップに加えてほしいと思いました、まだ使ってないですが当分これで使えそうです。有難うございました。

対象商品:
07135886
2021-01-07
用途:
鉄板の穴あけ時に使用
運輸・通信業

鉄板の穴あけ時にドリルの摩耗を防ぐ為に購入しました。SS400の穴あけには重宝しましたが、材質は定かではありませんが、硬めの鉄板の穴あけには苦労しました。ドリルの刃の耐久性は多少良くなった気がします。

対象商品:
07135886
2020-08-24
用途:
鉄板の穴開け等
建設業・工事業

友人から勧められて購入しました。今迄はオイルスプレーをかけたりしてましたが、ドリルペーストは凄く良いです。キリが焼けなくなり持ちも良くなります。もっと早く知りたかった。かなり使えると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする